シャンク付き超硬合金ピンゲージ EGS0シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●呼び寸法:0.43mm●長さ(mm):40●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm 注文コード55358058 品番EGS0.43
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など80種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び寸法:0.43mm●長さ(mm):40●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm アズワン品番65-4015-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする