MLUB32-200D-B ロック付プレートシリンダ  MLUB3 SMC 55377892

ロック付プレートシリンダ MLUB3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 ロックアップの方向(B) 後退方向ロック 注文コード55377892 品番MLUB32-200D-B
参考基準価格(税別)¥31,740 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はストローク・ロックアップの方向など8種類から選べます 他の種類を見る

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ロッド先端ねじ(-) めねじ ロックアップの方向(B) 後退方向ロック ストローク(mm)200 ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする