SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 耐環境仕様エアシリンダ
耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
2
作動方式
(D)複動式
注文コード
55383702
品番
MQQLB10-2D
参考基準価格(税別)
¥14,960
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・作動方式
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
2
作動方式
(D)複動式
形式
(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
ボディオプション
(-)標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(-)Mねじ
CADデータダウンロード