MQQLB30-55D 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLB SMC 55383867

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)30 ストローク(mm)55 作動方式(D)複動式 注文コード55383867 品番MQQLB30-55D
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など30種類から選べます 他の種類を見る

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。

チューブ内径(Φmm)30 ストローク(mm)55 作動方式(D)複動式 形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵) ボディオプション(-)標準(ロッド先端めねじ) ポートねじの種類(-)Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする