MQQLD30-100DM 耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLD SMC 55384043

耐横荷重形低摩擦シリンダ MQQLD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)30 ストローク(mm)100 注文コード55384043 品番MQQLD30-100DM
参考基準価格(税別)¥41,970 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はチューブ内径・ストロークなど18種類から選べます 他の種類を見る

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。

チューブ内径(Φmm)30 ストローク(mm)100 作動方式(D)複動式 ボディオプション(M)ロッド先端おねじ ポートねじの種類(-)Rc 形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする