MQQTL16-40DM 低摩擦シリンダ MQQTL SMC 55385294

低摩擦シリンダ MQQTL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55385294 品番 MQQTL16-40DM
参考基準価格(税別)¥15,130 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)40 作動方式(D)複動式 形式(T)標準形 ボディオプション(M)ロッド先端おねじ ポートねじの種類(-)Mねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする