MQQTL25-25D 低摩擦シリンダ MQQTL SMC 55385321

低摩擦シリンダ MQQTL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55385321 品番 MQQTL25-25D
参考基準価格(税別)¥18,430 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)25 作動方式(D)複動式 形式(T)標準形 ボディオプション(-)標準(ロッド先端めねじ) ポートねじの種類(-)Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする