SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 支点開閉形
ロータリチャック MRHQ1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
開閉ストローク(mm)
4
作動方式
単動形(常時閉)
注文コード
55385425
品番
MRHQ10C-180S-N-M9PL
参考基準価格(税別)
¥64,570
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
開閉ストローク・作動方式
など
93
種類から選べます
他の種類を見る
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。
・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。
・揺動範囲および角度の調節が可能。
チャック内径(Φmm)
10
作動方式
単動形(常時閉)
開閉ストローク(mm)
4
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ種類
【チャック開閉用】(N)オートスイッチなし(磁石内蔵)、【揺動検出用】M9P無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
揺動角度(°)
180
CADデータダウンロード