MRQBS32-100CB-F79 ロータリシリンダ MRQBS SMC 55387202

ロータリシリンダ MRQBS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(B) 170°to 190° サイズ(mm)32 注文コード55387202 品番MRQBS32-100CB-F79
参考基準価格(税別)¥66,440 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は揺動角度・サイズなど158種類から選べます 他の種類を見る

・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。
・直進部エアクッション付の選択が可能。
・角度調整可能。

揺動角度(B) 170°to 190° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)100 ストローク(-) 標準ストローク エアクッション(C) 直進部エアクッション付 リード線(m)(-) 0.5 サイズ(mm)32 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする