MRQBS32-15NA-A73HL ロータリシリンダ MRQBS SMC 55387437

ロータリシリンダ MRQBS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(A) 80°to 100° サイズ(mm)32 注文コード55387437 品番MRQBS32-15NA-A73HL
参考基準価格(税別)¥55,550 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は揺動角度・サイズなど158種類から選べます 他の種類を見る

・薄形シリンダとロータリアクチュエータを一体化した直進揺動ユニット。
・直進部エアクッション付の選択が可能。
・角度調整可能。

揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)15 ストローク(-) 標準ストローク エアクッション(N) 直進部エアクッションなし リード線(m)(L) 3 サイズ(mm)32 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする