ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55400294 品番 NB-510VCB-NQ
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法D1(mm)9.4 寸法D×H(mm)12×9(V) 寸法KW(d-t)(mm)12-1.0 寸法L(mm)10 ねじ径M5 ワッシャー/白色不透明 ピッチ(mm)0.8 表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地) 熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57 材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD) 材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする