SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ラックピニオンタイプ
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB7
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(mm)
70
オートスイッチ種類
M9BA
注文コード
55400764
品番
MSQB70A-M9BAS
参考基準価格(税別)
¥59,240
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・オートスイッチ種類・接続ポート位置
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。
・角度調整機構付。
・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。
・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
角度調整範囲
0〜190°
リード線(m)
(-) 0.5
サイズ(mm)
70
オートスイッチ種類
M9BA
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ポートの種類
(-) Rc1/8
追記号
(A) アジャストボルト付
CADデータダウンロード