MTS12-100-M9BW プレシジョンシリンダ MTS12 SMC 55405262

プレシジョンシリンダ MTS12

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 オートスイッチ種類M9BW 注文コード55405262 品番MTS12-100-M9BW
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類など33種類から選べます 他の種類を見る

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。

チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動 リード線(m)(-)0.5 ポートねじの種類(-)Mねじ ロッド先端ねじ(-)ロッド先端めねじ(標準) オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする