SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
プレシジョンシリンダ MTS12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
M9BW
注文コード
55405271
品番
MTS12-100-M9BWL
参考基準価格(税別)
¥32,560
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
リード線(m)
(L)3
ポートねじの種類
(-)Mねじ
ロッド先端ねじ
(-)ロッド先端めねじ(標準)
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
CADデータダウンロード