MTS16-50M-A93 プレシジョンシリンダ MTS16 SMC 55405734

プレシジョンシリンダ MTS16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-)2ヶ付 注文コード55405734 品番MTS16-50M-A93
参考基準価格(税別)¥26,840 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など29種類から選べます 他の種類を見る

・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)50 作動方式複動 リード線(m)(-)0.5 ポートねじの種類(-)Mねじ ロッド先端ねじ(M)ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする