SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
プレシジョンシリンダ MTS40
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
150
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
55407886
品番
MTS40TN-150M
参考基準価格(税別)
¥41,360
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
150
作動方式
複動
ポートねじの種類
(TN)NPT
ロッド先端ねじ
(M)ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード