SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
プレートシリンダ MUC32
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55408717
品番
MUC32-100DMZ
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
100
作動方式
(D) 複動形
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端形状
(M) おねじ
CADデータダウンロード