ドリル径(Φmm)10.5
溝長(mm)55
全長(mm)102
シャンク径(Φmm)11
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(〜35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ
材質超硬
タイプ2D
シャンク長(mm)46.9
表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
先端長(mm)1.9
ねじれ角(°)30
適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35〜45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎
直径許容差h8
有効加工深さ(mm)34