ピンゲージバラ FC31シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●呼び寸法:31.07mm●許容差:±3μm●真円度:2.4μm●直径不同:2.4μm●硬度HRC:58以上 注文コード55422284 品番FC31.07
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様など99種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び寸法:31.07mm●許容差:±3μm●真円度:2.4μm●直径不同:2.4μm●硬度HRC:58以上 アズワン品番65-4189-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする