ネジ深さプラグゲージ ねじの呼びM12 SPD Mシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55430517 品番 SPD M1P1.25 GPU
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●ねじの呼び:M12●ピッチ:1.25●ゲージの種類:GPU/6HGP●深さ測定範囲:0〜30mm●計測側:Φ20●二面幅:11 アズワン品番65-4210-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする