ネジ深さプラグゲージ ねじの呼びM14 SPD M14Pシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55430526 品番 SPD M14P2.0 GPU
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様●ねじの呼び:M14●ピッチ:2.0●ゲージの種類:GPU/6HGP●深さ測定範囲:0〜30mm●計測側:Φ20●二面幅:11 アズワン品番65-4210-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする