アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
ネジ深さプラグゲージ ねじの呼びM14 SPD M14Pシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55430535
品番
SPD M14P1.5 GPU
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M14●ピッチ:1.5●ゲージの種類:GPU/6HGP●深さ測定範囲:0〜30mm●計測側:Φ20●二面幅:11
アズワン品番
65-4210-39