アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
ネジ深さプラグゲージ SPDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55430560
品番
SPD M6P1.0 GPU
参考基準価格(税別)
¥38,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M6●ピッチ:1.0●ゲージの種類:GPU/6HGP●深さ測定範囲:0〜25mm●計測側:Φ12●二面幅:7
アズワン品番
65-4210-45