アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
ネジ深さプラグゲージ SPDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55430569
品番
SPD M3P0.5 GPU
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
最小読み取り値1mm/完全山を0として製作しています。
仕様
●ねじの呼び:M3●ピッチ:0.5●ゲージの種類:GPU/6HGP●深さ測定範囲:0〜15mm●計測側:Φ10●二面幅:6
アズワン品番
65-4210-42