アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
ネジ深さプラグゲージ ねじの呼びM8 SPD M8P1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55430605
品番
SPD M8P1.25 GPU
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M8●ピッチ:1.25●ゲージの種類:GPU/6HGP●深さ測定範囲:0〜25mm●計測側:Φ14●二面幅:9
アズワン品番
65-4210-47