スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM1.4 SPM M1.4 P0シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55430657 品番 SPM M1.4 P0.2 GPNP5H
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●ねじの呼び:M1.4●ピッチ:0.2●ゲージの種類:GPNP●等級:5H アズワン品番65-4210-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする