アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM1 SPM M1 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55430675
品番
SPM M1 P0.25 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1●ピッチ:0.25●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4210-55