アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM10 SPM M10 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55430779
品番
SPM M10 P0.75 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M10●ピッチ:0.75●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4210-63