アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM13 SPM M13 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55430910
品番
SPM M13 P1.5 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M13●ピッチ:1.5●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4210-79