アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM15 SPM M15 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431007
品番
SPM M15 P0.5 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M15●ピッチ:0.5●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4210-85