アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM16 SPM M16 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431034
品番
SPM M16 P0.5 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M16●ピッチ:0.5●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4210-88