スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM2.6 SPM M2.6 P0シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55431190 品番 SPM M2.6 P0.45 GPNP6H
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●ねじの呼び:M2.6●ピッチ:0.45●ゲージの種類:GPNP●等級:6H アズワン品番65-4211-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする