スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM2 SPM M2 P0シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55431260 品番 SPM M2 P0.4 GPNP6H
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●ねじの呼び:M2●ピッチ:0.4●ゲージの種類:GPNP●等級:6H アズワン品番65-4211-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする