アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM3 SPM M3 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431314
品番
SPM M3 P0.35 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M3●ピッチ:0.35●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4211-16