アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
スチールねじプラグゲージ ねじの呼びM4 SPM M4 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55431348
品番
SPM M4 P0.7 GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M4●ピッチ:0.7●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4211-22