スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM1.4 SPM Mシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55431619 品番 SPM M1.4 P0.3 GPIP2
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●ねじの呼び:M1.4●ピッチ:0.3●ゲージの種類:検査用●等級:2級 アズワン品番65-4211-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする