スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM11 SPM M11 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55431759 品番 SPM M11 P0.5 GPIP2
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●ねじの呼び:M11●ピッチ:0.5●ゲージの種類:検査用●等級:2級 アズワン品番65-4211-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする