スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM12 SPM M12 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55431820 品番 SPM M12 P1.5 GPIP2
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
仕様●ねじの呼び:M12●ピッチ:1.5●ゲージの種類:検査用●等級:2級 アズワン品番65-4211-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする