スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM14 SPM M14 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55431899 品番 SPM M14 P0.5 GPIP2
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●ねじの呼び:M14●ピッチ:0.5●ゲージの種類:検査用●等級:2級 アズワン品番65-4211-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする