アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM18 SPM M18 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55432039
品番
SPM M18 P1.5 GPIP2
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥15,268
販売価格(税別)
¥
13,880
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M18●ピッチ:1.5●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4211-90