スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM2 SPM M2 P0シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55432206 品番 SPM M2 P0.25 GPIPU
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●ねじの呼び:M2●ピッチ:0.25●ゲージの種類:検査用●等級:2級 アズワン品番65-4212-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする