SPM M4.5 P0.5 GPIPⅡ スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM4.5 SPM M4.5 P0シリーズ アイゼン 55432285

スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM4.5 SPM M4.5 P0シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4212-15
内容量1本注文コード55432285品番SPM M4.5 P0.5 GPIPⅡ
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●ねじの呼び:M4.5●ピッチ:0.5●ゲージの種類:検査用●等級:2級アズワン品番65-4212-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする