スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM8 SPM M8 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55432459 品番 SPM M8 P0.75 GPIPU
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●ねじの呼び:M8●ピッチ:0.75●ゲージの種類:検査用●等級:2級 アズワン品番65-4212-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする