アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
スチールねじプラグゲージ 工作用 ねじの呼びM1.4 SPM M1.4 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55432556
品番
SPM M1.4 P0.3 GPWPU
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.4●ピッチ:0.3●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4212-45