MXQ12-100AF-M9BL3 エアスライドテーブル MXQ12-100 SMC 55432763

エアスライドテーブル MXQ12-100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55432763 品番MXQ12-100AF-M9BL3
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はアジャスター・機能・オートスイッチ種類など139種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする