スチールねじプラグゲージ 工作用 ねじの呼びM1 SPM M1 P0シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55433019 品番 SPM M1 P0.2 GPWPU
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●ねじの呼び:M1●ピッチ:0.2●ゲージの種類:工作用●等級:2級 アズワン品番65-4212-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする