ワンウェイねじプラグゲージ SPOシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55433466 品番 SPO M6XP1.0-GPNP6H
参考基準価格(税別)¥9,180 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098
仕様●ねじの呼び:M6●ピッチ:1.0●ハンドル部長さ(mm):40●ゲージの種類:GPNP●等級:6H アズワン品番65-4213-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする