アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
ワンウェイねじプラグゲージ SPOシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55433484
品番
SPO M2.6XP0.45-GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥11,380
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M2.6●ピッチ:0.45●ハンドル部長さ(mm):30●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4213-54