アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
ワンウェイねじプラグゲージ SPOシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55433527
品番
SPO M1.4XP0.3-GPNP5H
参考基準価格(税別)
¥14,280
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.4●ピッチ:0.3●ハンドル部長さ(mm):30●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4213-36