アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ねじゲージ
ワンウェイねじプラグゲージ ねじの呼びM10 SPO M10XP1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55433536
品番
SPO M10XP1.0-GPNP6H
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.0●ハンドル部長さ(mm):40●ゲージの種類:GPNP●等級:6H
アズワン品番
65-4213-40